Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschnellmessgerät Micromar 844A 85-100mm Mess-T.97mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040467
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4487613
EAN/GTIN:
     4059192021382
Suchbegriffe:
Innenmesspistole
Innenschnellmessgerät
Bastelmesser
Grafikcutter
Dreipunktausführung · Grundgerät mit Pistolengriff · Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreipunktausführung
Messbereich:
85-100 mm
Messtiefe:
97 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Supplier Number:
4487613
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, innenschnellmessgerät, Innenfeinmessgeräte, Innenmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,48*
€ 950,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,93*
€ 950,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,33*
€ 950,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,93*
€ 955,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,09*
€ 978,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,99*
€ 1.131,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,59*
€ 1.124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,10*
€ 1.090,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,58*
€ 1.077,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,33*
€ 1.065,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.