Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube Micromar 40 EWR-L IP65 75-100mm dig.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4130040484
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157023
EAN/GTIN:
     4059192058555
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digital bügelmessschraube 75-100mm
bügel-messschraube digital
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnellverstellung (QUICK DRIVE) · nicht drehende Spindel · vorgezogene Ratsche · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 5 mm · Messkraftregelung 5-10 NFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · HOLD-Funktion (Messwertspeicherung) · TOLERANZ-Funktion mit Warngrenzen-Eingabe · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Origin (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum Origin zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, DigimaticVorteile, Anwendung:Antastende Berührung, durch die nicht drehende Spindel, dadurch Schonung von Werkstückoberflächen vor Kratzspuren etc. · geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden · Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten, beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehenWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 5mm· Messkraft: 5 - 10N· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
75-100 mm
Genauigkeit:
0,003 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157023
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP65
Marke:
MAHR
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 478,22*
€ 516,87*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 466,86*
€ 516,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,27*
€ 528,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,71*
€ 530,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 493,46*
€ 531,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,83*
€ 609,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.