Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.DIN 2270 MarTest 800 SGM ± 0,1mm Abl.0,002mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040506
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4308200
EAN/GTIN:
     4059192013653
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät mahr
fühlhebelmessgerät
für hochpräzise Messungen · kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet · mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleiste · stoßgeschütztes Messwerk · antimagnetische Ausführung · automatische Anpassung der Antastrichtung · kugelgelagerter Doppelhebel, Überlastungsschutz durch Rutschkupplung · Messeinsatz mit 2 mm Hartmetall-Kugel · Messeinsatzgewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
± 0,1 mm
Ablesung:
0,002 mm
Bezifferung:
100-0-100
Außenring-Ø:
40,5 mm
Messfläche:
Hartmetall
Modell:
MarTest 800 SGM
Ableseart:
analog
Supplier Number:
4308200
Norm:
DIN 2270
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 110,81*
€ 128,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 131,65*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,46*
€ 131,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 132,51*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 134,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mahr
4305870
ab € 18,14*
Zubehör
Mahr
4309051
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.