Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr MarCator 1086 WRi IP54 25mm Abl.mm 0,0005 dig.Datenausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040551
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337143
EAN/GTIN:
     4059192014469
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr
messuhr digital
digital · IP54 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6)Funktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm / 1 inch
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Genauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4337143
Schutzart:
IP54
Messbereich mm:
25 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,89*
€ 505,15*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,08*
€ 505,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,87*
€ 506,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,78*
€ 507,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,70*
€ 509,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,34*
€ 573,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,78*
€ 563,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48062
ab € 1,08*
Sonstiges
Mahr
4336311
ab € 31,78*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,90*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 71,85*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 94,91*
Sonstiges
Mahr
4102220
ab € 92,13*
Sonstiges
Mahr
4336237
ab € 351,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.