Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr MarCator 1086 R-HR IP42 12,5mm Abl.mm 0,0001 0,65-0,9N dig.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040574
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337697
EAN/GTIN:
     4059192061678
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
digital · IP42 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mm · Funktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0001mm· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Marke:
MAHR
Ablesung:
0,0001 mm / 0,000001 inch
Genauigkeit:
0,0018 mm
Messkraft:
0,65-0,9 N
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4337697
Schutzart:
IP42
Messbereich mm:
12,5 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,59*
€ 510,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,53*
€ 510,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,56*
€ 520,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,51*
€ 538,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,23*
€ 541,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,71*
€ 641,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.