Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/3 Micromar 40 EWRi-S IP65 50-75mm dig.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040715
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157143
EAN/GTIN:
     4059192058906
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 50-75mm
bügel-messschraube digital
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · mit QUICK DRIVE Schnellverstellung, nicht drehende Spindel · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm, mit schneidenförmigen Messflächen · Steigung 5 mm · Messkraftregelung 5-10 N · Funktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) · HOLD (Messwertspeicherung) · Origin (Maßvoreinstellung) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · # ID (Auslesung von Serien-/Artikelnummern vom Messgerät, bspw. zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierungsergebnissen) · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 5mm· Messkraft: 5 - 10N· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
50-75 mm
Genauigkeit:
0,004 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157143
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP65
Norm:
DIN 863/3
Datenübermittlung:
integrierte Funkschnittstelle
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,85*
€ 791,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 744,97*
€ 791,27*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 726,52*
€ 791,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,93*
€ 791,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,18*
€ 794,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,31*
€ 941,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,48*
€ 935,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,90*
€ 912,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,45*
€ 898,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,93*
€ 882,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mahr
4102220
ab € 79,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.