Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube Micromar 40 EWR IP65 50-75mm dig.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040741
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157002
EAN/GTIN:
     4059192058456
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 50-75mm
bügel-messschraube digital
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnelltrieb · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · Messkraftregelung 5-10 N · Funktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) · HOLD (Messwertspeicherung) · Origin (Maßvoreinstellung) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · # ID (Auslesung von Serien-/Artikelnummern vom Messgerät, bspw. zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierungsergebnissen) · DATA (MarConnect/ Bidirektional, USB, Digimatic)Weitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· Messkraft: 5 - 10N· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
50-75 mm
Genauigkeit:
0,003 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157002
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP65
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 358,43*
€ 393,72*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 351,57*
€ 393,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,40*
€ 401,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,53*
€ 403,28*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 370,38*
€ 404,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,48*
€ 477,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,96*
€ 449,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.