Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 Micromar 44 A 6-8mm 3-Punkt m.Kal.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4130070413
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190310KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Schnelltrieb mit integrierter Kupplung · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium · Steigung 0,5 mmAblesung 0,001 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
6-8 mm
Marke:
MAHR
Ablesung:
0,001 mm
Messtiefe:
58 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
4190310KAL
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 6-8 mm, 3 punkt innenmessschraube, mahr innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,10*
€ 428,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,10*
€ 430,30*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 370,83*
€ 435,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.