Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 Micromar 44 A 150-175mm 3-Punkt m.Kal.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4130070428
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190016KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Schnelltrieb mit integrierter Kupplung · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium · Steigung 0,5 mmAblesung 0,005 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
150-175 mm
Marke:
MAHR
Ablesung:
0,005 mm
Messtiefe:
132 mm
Messgenauigkeit:
0,007 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
4190016KAL
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, drei-punkt-innenmessschraube 150-175mm, 3 punkt innenmessschraube, mahr innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,14*
€ 1.086,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,28*
€ 1.091,04*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.010,60*
€ 1.104,74*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,62*
€ 1.293,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,56*
€ 1.268,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,76*
€ 1.232,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,37*
€ 1.209,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,14*
€ 1.180,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.