Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube Micromar 40 EWR IP65 0-25mm dig.m.Kal.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4130070739
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157000KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 0-25 mm ...
bügel-messschraube digital
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnelltrieb · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · Messkraftregelung 5-10 N · Funktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) · HOLD (Messwertspeicherung) · Origin (Maßvoreinstellung) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · # ID (Auslesung von Serien-/Artikelnummern vom Messgerät, bspw. zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierungsergebnissen) · DATA (MarConnect/ Bidirektional, USB, Digimatic)Weitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· Messkraft: 5 - 10N· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
MAHR
Messbereich:
0-25 mm
Genauigkeit:
0,002 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157000KAL
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP65
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,23*
€ 306,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,56*
€ 308,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,86*
€ 310,22*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 261,61*
€ 313,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,13*
€ 329,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mahr
4102606
ab € 83,02*
Zubehör
Mahr
4102603
ab € 93,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.