| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4130260022 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 06061123 EAN/GTIN: 4039321051565 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | aus Spezialstahl · ganz gehärtet · Länge 50 mmGenauigkeit: +/- 2 µmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100St.· Länge: 50mm· Material: Spezialstahl· Stufung: 0,01mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bereich Ø: | 3,01-4 mm | Genauigkeit: | +/- 2 µm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Länge 50mm, Messstifte, Prüfstifte, Prüfstiftesätze, Prüfstift-Satz, Satz im Holzkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |