Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M2,2x0,45mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400008
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511873
EAN/GTIN:
     4046122113965
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 5H: 4136400000, 4136400001, 4136400002, 4136400003, 4136400400, 4136400401, 4136400402 und 4136400403weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: ISO-Gewinde· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M2,2
Steigung:
0,45 mm
Supplier Number:
511873
Norm:
DIN 13
Toleranz:
6H
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: gewindelehrdorn 6h din 13, gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,82*
€ 67,09*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,99*
€ 67,09*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,36*
€ 67,66*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 67,88*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 56,74*
€ 68,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.