Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M52x5mm Gutlehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400073
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     502176
EAN/GTIN:
     4046122232321
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gutlehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400035, 4136400036, 4136400037, 4136400038, 4136400435, 4136400436, 4136400437 und 4136400438weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M52
Steigung:
5 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
502176
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 149,41*
€ 174,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 175,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 164,97*
€ 192,05*
€ 2,95*
ab € 159,85*
€ 193,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 164,01*
€ 195,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.