Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M8x1,25mm Ausschusslehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400099
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500980
EAN/GTIN:
     4046122212217
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m8 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
500980
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,65*
€ 39,23*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 30,55*
€ 40,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 40,53*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 40,60*
1
€ 5,00*
ab € 31,02*
€ 40,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.