Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M20x2,5mm Ausschusslehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400107
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500447
EAN/GTIN:
     4046122203833
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
ausschuss gewindelehrring m20 x 1,5
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl Toleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483 weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Steigung:
2,5 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
500447
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 57,39*
€ 69,89*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 70,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 59,77*
€ 72,27*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 59,44*
€ 72,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 59,58*
€ 72,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.