| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4136400119 Herst.-Nr.: 500877 EAN/GTIN: 4046122210367 |
| |
|
| | |
| Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl Toleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483 weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gewinde: | M56 | Steigung: | 5,5 mm | Ausführung: | Ausschusslehrring | Supplier Number: | 500877 | Toleranz: | 6g | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 151,23* | € 179,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 158,50* | € 183,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,42* | € 184,59* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,37* | € 185,34* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,11* | € 240,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|