Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M4x0,35mm Gutlehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400181
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     502057
EAN/GTIN:
     4046122230457
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut m4
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gutlehrring · für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Steigung:
0,35 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
502057
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 70,70*
€ 5,00*
ab € 57,31*
€ 75,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,15*
€ 219,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.