Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M8x0,5mm Gutlehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400187
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     502312
EAN/GTIN:
     4046122234653
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m8 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gutlehrring · für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Steigung:
0,5 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
502312
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,89*
€ 59,29*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,72*
€ 60,14*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 48,32*
€ 60,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,71*
€ 60,68*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 49,01*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.