Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M12x1,5mm Gutlehrring Tol.6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400197
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     501544
EAN/GTIN:
     4046122222643
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gutlehrring · für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Steigung:
1,5 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
501544
Toleranz:
6g
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 38,72*
€ 48,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,76*
€ 49,12*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 39,71*
€ 49,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,78*
€ 50,30*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 134,27*
€ 154,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501479
ab € 42,89*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501470
ab € 36,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501539
ab € 54,66*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501531
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.