| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4136400248 Herst.-Nr.: 500292 EAN/GTIN: 4046122201426 |
| |
|
| | |
| Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gewinde: | M14 | Steigung: | 1 mm | Ausführung: | Ausschusslehrring | Supplier Number: | 500292 | Toleranz: | 6g | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,89* | € 55,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 43,88* | € 55,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,16* | € 56,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,09* | € 57,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,98* | € 58,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|