Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring G 1/2 Zollx14 Gutlehrring Tol.A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400294
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     501362
EAN/GTIN:
     4046122219841
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring g1/2
gewindelehrring
gewindelehrring gut
für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · aus gehärtetem Lehrenstahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · Steigung Gg/1″: 14 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 ″
Nenn-Ø:
20,955 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
501362
Toleranz:
A
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,61*
€ 69,43*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 59,81*
€ 70,83*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,15*
€ 72,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,91*
€ 74,16*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 99,53*
€ 114,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501371
ab € 42,81*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501376
ab € 36,27*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501399
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.