Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring G 1/8 Zollx28 Ausschusslehrring Tol.A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400306
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500083
EAN/GTIN:
     4046122197965
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · aus gehärtetem Lehrenstahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · Steigung Gg/1″: 28 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8 ″
Nenn-Ø:
9,728 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
500083
Toleranz:
A
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,25*
€ 45,65*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 36,52*
€ 46,58*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 36,80*
€ 46,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,24*
€ 47,26*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 37,58*
€ 47,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.