Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring G 1 3/4 Zollx11 Ausschusslehrring Tol.A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400317
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500064
EAN/GTIN:
     4046122197712
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · aus gehärtetem Lehrenstahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · Steigung Gg/1″: 11 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 3/4 ″
Nenn-Ø:
53,746 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
500064
Toleranz:
A
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 162,42*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 141,23*
€ 164,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 175,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 151,53*
€ 176,04*
1
€ 4,95*
ab € 147,97*
€ 177,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.