Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn ANSI B1.1 UNC Nr.6x32 D.3,505mm Tol.2B BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400321
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     512384
EAN/GTIN:
     4046122121663
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für UNC Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1 · Toleranzfeld 2B · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Steigung Gg/1″: 32· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNC Nr.6 ″
Nenn-Ø:
3,505 mm
Supplier Number:
512384
Norm:
ANSI B1.1
Toleranz:
2B
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, gewindegrenzlehrdorn unc, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 41,48*
€ 53,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,85*
€ 53,02*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,57*
€ 53,11*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 53,43*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 42,59*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.