Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn ANSI B1.1 UNC Nr.8x32 D.4,166mm Tol.2B BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400322
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     512389
EAN/GTIN:
     4046122121717
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für UNC Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1 · Toleranzfeld 2B · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Steigung Gg/1″: 32· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNC Nr.8 ″
Nenn-Ø:
4,166 mm
Supplier Number:
512389
Norm:
ANSI B1.1
Toleranz:
2B
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, gewindegrenzlehrdorn unc, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 39,69*
€ 50,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,75*
€ 50,89*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,60*
€ 50,98*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 50,99*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 40,46*
€ 51,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.