Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn ANSI B1.1 UNC 3/8 Zollx16 D.9,525mm Tol.2B BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400325
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     512408
EAN/GTIN:
     4046122121939
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für UNC Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1 · Toleranzfeld 2B · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Steigung Gg/1″: 16· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNC 3/8 ″
Nenn-Ø:
9,525 mm
Supplier Number:
512408
Norm:
ANSI B1.1
Toleranz:
2B
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, gewindegrenzlehrdorn unc, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 39,05*
€ 50,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 38,78*
€ 50,08*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 50,14*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,98*
€ 50,18*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 39,85*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.