| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4136400395 Herst.-Nr.: 502680 EAN/GTIN: 4046122242108 |
| |
|
| | |
| für NPT-Gewinde ANSI B1.20.1 · aus gehärtetem Lehrenstahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · Steigung Gg/1″: 14 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gewinde: | NPT 3/4 ″ | Supplier Number: | 502680 | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Grenzgewindelehrring, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,27* | € 237,96* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,26* | € 238,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,11* | € 238,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,92* | € 239,09* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,53* | € 239,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|