| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4136400402 Herst.-Nr.: 511623M.KAL. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 5H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 5H: 4136400000, 4136400001, 4136400002, 4136400003, 4136400400, 4136400401, 4136400402 und 4136400403weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: ISO-Gewinde· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gewinde: | M1,2 | Steigung: | 0,25 mm | Supplier Number: | 511623M.KAL. | Norm: | DIN 13 | Zertifikat: | mit Werkskalibrierung | Toleranz: | 5H | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 126,03* | € 156,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,05* | € 157,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|