Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M1x0,25mm Ausschusslehrring m.Kal.Tol.6h BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4136400480
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500131M.KAL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6h
gewindelehrring
Ausschusslehrring · für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6h · aus gehärtetem LehrenstahlToleranzfeld 6h: 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 und 4136400483weitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
M1
Steigung:
0,25 mm
Ausführung:
Ausschusslehrring
Supplier Number:
500131M.KAL.
Zertifikat:
mit Werkskalibrierung
Toleranz:
6h
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Ausschussgewindelehrring, Ausschusslehrring, Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,62*
€ 159,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,90*
€ 159,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.