Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschraubstock Backen-B.15mm Spann-W.16mm ALU elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4139140001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302-5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Präzisionsausführung · zum Spannen von Kleinteilen auf Bspw. Messmikroskopen und Profilprojektoren · mit Gewindespindel · Prisma waagerecht und senkrecht eingeschliffen · Parallelität und Winkelgenauigkeit = 0,01 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ALU eloxiert
Backenbreite:
15 mm
Spannweite:
16 mm
Breite:
15 mm
Länge:
50 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Feinmechanikerschraubstöcke, Kleinschraubstock, Microschraubstock, Minischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Feinmechaniker-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.