Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschraubstock Backen-B.25mm Spann-W.24mm ALU elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4139140002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302-5700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Präzisionsausführung · zum Spannen von Kleinteilen auf Bspw. Messmikroskopen und Profilprojektoren · mit Gewindespindel · Prisma waagerecht und senkrecht eingeschliffen · Parallelität und Winkelgenauigkeit = 0,01 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ALU eloxiert
Backenbreite:
25 mm
Spannweite:
24 mm
Breite:
25 mm
Länge:
75 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Feinmechanikerschraubstöcke, Kleinschraubstock, Microschraubstock, Minischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Feinmechaniker-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.