Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschraubstock Backen-B.15mm Spann-W.16mm INOX geh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4139140004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304-5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Präzisionsausführung · zum Spannen von Kleinteilen auf Bspw. Messmikroskopen und Profilprojektoren · mit Gewindespindel · Prisma waagerecht und senkrecht eingeschliffen · Parallelität und Winkelgenauigkeit = 0,01 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
INOX gehärtet
Backenbreite:
15 mm
Spannweite:
16 mm
Breite:
15 mm
Länge:
50 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Feinmechanikerschraubstöcke, Kleinschraubstock, Microschraubstock, Minischraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Feinmechaniker-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.