Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D13xH25mm K.150 Korund A max.Drehz.44000min-¹ PFERD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4144200113
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42234115
EAN/GTIN:
     4007220149027
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. KSB = Kleinpack SchleifhülsenWeitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten.· Bearbeitbare Werkstoffe: Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Aluminium, Temperguss, Messing, Bronze, Stahlguss, Kupfer, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Entgraten, Egalisieren, Schärfen, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen· Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.· Ø Innen: 13mm· RPM, opt., bis: 44000RPM· RPM, opt., von: 30000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.· Vorteile: Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Körnung:
Körnung
Marke:
Marke
max. Drehzahl:
max. Drehzahl min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
Werkstoffeignung Aluminium
Werkstoffeignung Guss:
Werkstoffeignung Guss
Werkstoffeignung Stahl:
Werkstoffeignung Stahl
Material:
Material
Ø:
Ø mm
Höhe:
Höhe mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
Werkstoffeignung Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2136
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,41*
€ 0,58*
6 Tage
3000
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,62*
27 Tage
nicht lagernd
125
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6213*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,65*
Lager 1498
25
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4787*
€ 0,6587*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6587*
€ 0,78385
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6287*
€ 0,74815
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4787*
€ 0,56965
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4787* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,4675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.