Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse KSB D15xH30mm K.150 Korund A max.Drehz.36000min-¹ PFERD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4144200117
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42236115
EAN/GTIN:
     4007220149119
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Korund A · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff · Lieferung ohne Gummiträger
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
36000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Ø:
15 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5205*
€ 0,5247*
2 Tage
4276
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,58*
6 Tage
4830
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,60*
10 Tage
26
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,63*
Lager 1498
175
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5005*
€ 0,6505*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6505*
€ 0,7741
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5905*
€ 0,7027
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5005* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.