Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Ultra 35 D.36mm Quick IN FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4149702036
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127110014
EAN/GTIN:
     4014586240237
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HM-bestückt · mit Quick IN-Schaft 18 mm · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Quick IN
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
36 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Anzahl Zähne:
6
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, hartmetall lochsäge 36mm, lochsäge, lochsäge 36 mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 40,71*
€ 49,25*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 41,68*
€ 50,22*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 42,50*
€ 50,94*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 42,87*
€ 51,52*
1
€ 4,00*
ab € 43,90*
€ 54,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.