Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Ultra 35 D.52mm Quick IN FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4149702152
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127126014
EAN/GTIN:
     4014586240398
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
HM-bestückt · mit Quick IN-Schaft 18 mm · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Quick IN
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
52 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Anzahl Zähne:
9
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: fein kernbohrer quickin, kernbohrer, fein kernbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 59,99*
€ 72,00*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 59,59*
€ 72,01*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 62,25*
€ 74,59*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 62,69*
€ 75,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.