Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer NOVA 50 D.12mm Weldon FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4149702650
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134120052
EAN/GTIN:
     4014586611488
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4\") · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Anzahl Zähne:
4
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: fein kernbohrer 12mm, kernbohrer, fein kernbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 17,28*
€ 22,36*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 17,97*
€ 23,24*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 18,25*
€ 23,54*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 24,41*
1
€ 7,95*
ab € 18,65*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238493
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.