Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn VALVE LINE 10mm 3/8 IG/IG DN 8mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4163000189
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     132381
EAN/GTIN:
     4047322749657
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Sandgestrahlte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Spindelabdichtung: EPDM · Kugeldichtung: PTFE · L: 42,0mm · B: 28,0mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
SW:
21 mm
DN:
8 mm
Gewinde:
3/8
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Hebel:
Aluminium
Marke:
RIEGLER
Mediumstemperatur:
-20 bis +90 °C
Gewinde mm:
10 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,44*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 2,73*
€ 3,64*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,64*
2 Tage
2724
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 4,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.