Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasurpinsel 2,5 Zoll 60mm dunkle Mischb.MS Handwerker NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300000399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56960
EAN/GTIN:
     4250560502834
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und Holzschutzlacke Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Messing · Bestückung: dunkle Mischborste · Stiel: zweifarbig
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Borstenlänge:
57 mm
Qualität:
Handwerker
Größe:
2,5 ″
Stärke:
8
Größe mm:
60 mm
Marke:
NÖLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.