Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichterset 6-tlg.50,75,100,120,150,160mm HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4300600317
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 372 043
EAN/GTIN:
     4103810023736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter pressol
HDPE · orange · 6-teilig · mit Grifflaschen für den bequemen Gebrauch · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten · Trichter (Ø 160 mm) mit herausnehmbarem MessingsiebWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 6-teilig· Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
50, 75, 100, 120, 150, 160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Einfülltrichter, Industrietrichter, Werkstattrichter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,22*
3 Tage
152
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 8,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 8,39*
Lager 1498
220
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 8,55*
7 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3070
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.