Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.46 schwarz Kuhleder S3 HRO EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300700110_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300700110_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4300700117
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20-46
EAN/GTIN:
     4030646251593
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO
Marke:
FHB
Material:
Kuhleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 70,66*
€ 89,17*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,11*
€ 89,84*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 78,24*
€ 93,81*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 94,24*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 78,28*
€ 96,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,81*
€ 111,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,18*
€ 109,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,33*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.