Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Cascades Mid Gr.41 schwarz/weiß S3 CI HI HRO SRC 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4300700271
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     630210202000041
EAN/GTIN:
     4018623808053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HI HRO SRC · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz · metallfrei, CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11 · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI HI HRO SRC
Marke:
PUMA
Ausführung:
metallfrei
Material:
Vollrindleder
Norm:
20345:2011
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 99,80*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 86,33*
€ 99,82*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 86,96*
€ 99,82*
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 87,34*
€ 100,79*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 101,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,79*
€ 119,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,19*
€ 112,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,65*
€ 110,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.