Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Ams.Mid Gr.41 schwarz/gelb S3L FO SR EN20345 Leder PUMA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 41 - Ansicht rechts
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 41 - Ansicht links
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 41 - Ansicht hinten
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
PUMA Amsterdam MID S3 SRC - 632240 - Größe: 41 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700431
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     63.224.0-41
EAN/GTIN:
     4051428040174
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: Nubukleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappenschutz · Weite: 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3L FO SR
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 92,69*
Lager 1498
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 80,47*
€ 92,70*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,39*
€ 92,72*
3 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,78*
€ 92,87*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 93,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,70*
€ 110,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,42*
€ 109,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,25*
€ 101,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,47*
€ 95,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.