Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Fuse TC Green Low Gr.43 schwarz/grün Mikrofaser/Mesh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4300700453
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     644210205000043
EAN/GTIN:
     4051428056922
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · Fiberglaskappe · metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · Vorderkappenschutz · metallfrei · Weite 11 · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Schuhweite:
11
Größe:
43
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
PUMA
Ausführung:
Vorderkappenschutz
Material:
Mikrofaser/Mesh
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe puma s1p, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
pro Paar
€ 5,99*
ab € 70,28*
€ 81,05*
3 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 81,14*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 71,03*
€ 81,55*
Lager 1498
21
pro Paar
€ 5,45*
ab € 71,18*
€ 81,64*
2 Tage
21
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 82,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,64*
€ 97,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 10,00*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.