Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID Gr.45 schwarz/rot S3 ESD HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4300700565
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     636200210000045
EAN/GTIN:
     4051428073004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3 ESD WR HRO SRC · Obermaterial: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Extra: ESD · atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 ESD HRO SRC
Ausführung:
FAP Durchtrittschutz
Material:
Glattleder
Norm:
20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ALBATROS
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 61,17*
€ 73,29*
4 Tage
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,33*
€ 73,30*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 61,69*
€ 73,68*
Lager 1498
9
pro Paar
€ 5,45*
ab € 62,05*
€ 74,03*
2 Tage
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 74,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,03*
€ 88,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,76*
€ 86,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.