Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefitting 90Grad IG NPS 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4500100040
Herst.-Nr.:
     301034T
EAN/GTIN:
     4251680622327
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Gewindefitting
I/I-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· A: 27,5mm
Weitere Informationen:
NPS:
3/4 ″
Gewicht:
0,0845 kg
Ausführung:
301
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8
Marke:
SPRINGER
Weitere Suchbegriffe: Gewindefittings, gewindefittings edelstahl, gewindefitting, Bogen, Fitting, Knie, Winkel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,86*
Lager 1498
80
10
€ 5,45*
ab € 2,18*
€ 2,88*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 2,29*
€ 3,00*
1 Tag
80
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,07*
7 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.