Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschlauch NORFLEX® PVC 440 ID 4mm AD 42,00mm L.25m glatt gewebeverstärkt Rl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:25m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:25m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:25m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     1498-4501401383
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44093200000-25
EAN/GTIN:
     4049645235398
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
Wohnwagen · Wohnmobil · Boot · Schiff · Yacht: Sanitärinstallation · Wasserleitung Druckluftschlauch · Kühlwasserschlauch · Wasserschlauch flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Spritzgußformkühlung · Kühlwasserleitung Vakuumförderer · Saugförderer · Dosiersystem Gewebeschlauch Heizschlauch Industriewaschmaschinen Innenschlauch Kühlwasserleitung Kühlwasserschlauch Boote Spritzgußformkühlung Sanitärinstallation Schiffe Wohnwagen / Wohnmobile Waschwasserschlauch Wasserschlauch Yachten Druckluftschlauch NORFLEX -20°C bis +60°C kundenspez. Sonderaufdruck Sonderfarben: voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt NORFLEX® Konstruktion Wandung: Weich-PVCWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Über-druck(bar): 5,000· Unter-druck(bar): -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen aussen glatt gewebeverstärkt
Höchsttemperatur:
60 °C
Biegeradius:
234,00 mm
Innen-Ø (Zoll):
1 1/4 ″
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch / Druck- und Pressluftsch
Beständigkeit Außen:
Chemikalienbeständig
Innen-Ø:
4 mm
Außen-Ø:
42,00 mm
Wandstärke:
5,00 mm
Berstdruck:
5 bar
Länge:
25 m
Gewicht:
0,755 kg/m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, druckschlauch innendurchmesser 4mm, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1150
25
pro Box
€ 70,00*
ab € 5,40*
€ 6,41*
Lager 1498
1150
25
pro Box
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,05*
1 Tag
1150
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,07*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 8,63*
4 Tage
28750
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 7,6284*
€ 8,8784*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Box
ab 125 Boxen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Box
ab 250 Boxen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 6,87* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 201,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.