Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE_HYP-INOX 472 EC 120mm 132,00mm 6m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4501403679
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47201201003-6
EAN/GTIN:
     4049645291905
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand PTFE-Folie Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 32,00mm · Gewicht: 1,37kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Außen-Ø:
132,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,175 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,175 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 121,56334*
€ 134,45334*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 155,83*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 155,83*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 144,77334*
€ 159,45334*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 155,83*
€ 185,44
pro Box
ab 12 Boxen
€ 154,07*
€ 183,34
pro Box
ab 30 Boxen
€ 148,22*
€ 176,38
pro Box
ab 60 Boxen
€ 144,65*
€ 172,13
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 141,54*
€ 168,43
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 141,54* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 934,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
472-0120-1003-0000000300
ab € 422,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.