Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE_HYP-INOX 472 250mm 262,00mm 6m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4501403713
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47202500000-6
EAN/GTIN:
     4049645293398
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 170°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 58,00mm · Gewicht: 1,96kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Außen-Ø:
262,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,065 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,065 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 186,05834*
€ 205,33834*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 231,39*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 238,60*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 225,04334*
€ 244,09334*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 231,39*
€ 275,35
pro Box
ab 12 Boxen
€ 228,63*
€ 272,07
pro Box
ab 30 Boxen
€ 219,90*
€ 261,68
pro Box
ab 60 Boxen
€ 215,16*
€ 256,04
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 211,81*
€ 252,05
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 211,81* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.388,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
472-0250-0000-0000000300
ab € 653,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.