Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge VKS 370 370x3x40 (ohne NL)mm 3 kW BERG & SCHMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4680894543
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20179
EAN/GTIN:
     4399901201798
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkreissäge berg und schmid
kaltkreissäge
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · SpänebürsteWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1020· Gewicht: 392kg· Höhe: 1850mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 120 mm / 45° ls: 120 mm / 45° rs: 105 mm / 60° ls: 110 m
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 100 mm / 45° ls: 100 mm / 45° rs: 100 mm / 60° ls: 90 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 180 x 100 mm / 45° ls: 130 x 100 mm / 45° rs: 130 x 100
Sägeblattabmessung:
370 x 3 x 40 (ohne NL) mm
Leerlaufdrehzahl:
15-70 min-¹
Motorleistung:
3 kW
Länge:
810 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
BERG & SCHMID
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreissägen, Metallkreissägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.805,85*
€ 9.566,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.543,87*
€ 9.638,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.585,10*
€ 9.683,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.638,03*
€ 11.469,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.619,20*
€ 11.446,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.562,70*
€ 11.379,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.543,87*
€ 11.357,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.